Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento103
- Distancia entre ejes3.500 pulg.
- Diámetro del cubo2.5700 pulg.
- Longitud a través del orificio1.66 pulg., 1.94 pulg.
- Desalineación axial máxima0.0800 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.75 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.5 pulg.
- Diámetro exterior3.9400 pulg.
- Longitud total7.1000 pulg.
- Peso10.44 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 0.5 a 1.75 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración1 buje largo/1 buje estándar
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM6.3 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye1 buje largo/1 buje estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante103 KD 21LS350
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384012415
- RPM Máx.18200 rpm
- Número de discos2
- Par pico667 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD21
- Capacidad de par4000 pulg.
- UPC_NO662384012415
Descripción general
- Acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Conoce el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar. El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles.