Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento103
- Distancia entre ejes0.310 pulg.
- Diámetro del cubo2.5700 pulg.
- Longitud a través del orificio1.66 pulg., 1.94 pulg.
- Desalineación axial máxima0.0400 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.75 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.5 pulg.
- Diámetro exterior3.9400 pulg.
- Longitud total3.6300 pulg.
- Peso7.22 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 0.5 a 1.75 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración1 buje largo/1 buje estándar
- Tipo de acoplamiento de discoFlexibilidad simple
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM6.3 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye1 buje largo/1 buje estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante103 KD 4 LS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384013269
- RPM Máx.18200 rpm
- Número de discos1
- Par pico667 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD4
- Capacidad de par4000 pulg.
- UPC_NO662384013269
Descripción general
- Acoplamientos de disco Single Flex solo para aplicaciones de desalineación angular. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Normalmente se utiliza en cada extremo de un eje flotante.