Motion
K01944008
Krylon® Pintura en aerosol - Nuevo equipo Amarillo gato, Tamaño contenedor 12 oz, Aceite, Exterior, Acabado de alto brillo, Rango de cobertura 20 ft2, Tiempo de secado de 15 min a 1 h
Artículo MI #02529073
No. Fabricante K01944008
Price$15.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura en aerosol - Nuevo equipo Amarillo gato, Tamaño contenedor 12 oz, Aceite, Exterior, Acabado de alto brillo, Rango de cobertura 20 ft2, Tiempo de secado de 15 min a 1 h
Artículo MI #02529073
No. Fabricante K01944008

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.19/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    20 pies2
  • Peso
    1.03 lb
  • Caja de peso
    6.174 lb
  • Peso de cada uno
    1.029 lb

Details

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Nuevo equipo Amarillo gato
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    De 15 min a 1 h
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    Alto brillo
  • Código de armonización
    3208100000
  • Número de Upc del fabricante
    724504019442
  • Cantidad del paquete
    6
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • UPC_NO
    724504019442
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    50.38 %

Descripción general

Descripción del fabricante
K01944008 NUEVA ORUGA AMARILLA
  • Resistente a la corrosión
  • Aplicación directa al metal
  • Acabado de alto brillo
  • Tiempo de secado rápido
  • Rendimiento de servicio pesado
  • Protección frente a la intemperie

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron