Motion
K03105777
Krylon® Pintura en aerosol - Cerise, Tamaño de envase de 11 oz, Disolvente, Exterior, Acabado brillante, Rango de cobertura de 15 ft2, Tiempo de secado de 15 min a 1 h
Artículo MI #02529103
No. Fabricante K03105777
Precio11.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura en aerosol - Cerise, Tamaño de envase de 11 oz, Disolvente, Exterior, Acabado brillante, Rango de cobertura de 15 ft2, Tiempo de secado de 15 min a 1 h
Artículo MI #02529103
No. Fabricante K03105777

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Rango de cobertura
    15 pies2
  • Peso
    0.97 lb
  • Caja de peso
    5.796 lb
  • Peso de cada uno
    0.966 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Cerezar
  • Familia de colores
    Rosa
  • Tiempo de secado
    De 15 min a 1 h
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    Brillo
  • Código de armonización
    3208100000
  • Número de Upc del fabricante
    724504068891
  • Cantidad del paquete
    6
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • UPC_NO
    724504068891
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    51.15 %

Descripción general

Descripción del fabricante
K03105777 CEREZO 16OZ-6/CS
  • Brilla bajo la luz ultravioleta (negra)
  • Aumenta el brillo hasta un 4 %
  • La capa base más brillante sobre la blanca
  • Para artículos de decoración y seguridad