Motion
A03630
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosol - Verde fluorescente, Tamaño de envase de 17 oz, Agua, Exterior, Acabado fluorescente, Alquídico modificado, Rango de cobertura de 468 LFT, Tiempo de secado de 10 min
Artículo MI #02529328
No. Fabricante A03630
Precio8.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosol - Verde fluorescente, Tamaño de envase de 17 oz, Agua, Exterior, Acabado fluorescente, Alquídico modificado, Rango de cobertura de 468 LFT, Tiempo de secado de 10 min
Artículo MI #02529328
No. Fabricante A03630

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    17 oz
  • Rango de cobertura
    468 LFT
  • Altura
    9.4
  • Longitud
    4.4
  • Peso
    1.39 libras, 1.4
  • Caja de peso
    16.644 lb
  • Peso de cada uno
    1.387 lb
  • Ancho
    3.3

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Verde fluorescente
  • Familia de colores
    Verde
  • Tiempo de secado
    10 min
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    Flourescente
  • Código de armonización
    3209100000
  • Número de Upc del fabricante
    075577936304
  • Cantidad del paquete
    12
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    37.91 %

Descripción general

Descripción del fabricante
A03630 SEGURIDAD FLUORESCENTE VERDE-KRIL
  • Formulación con alto contenido de sólidos para marcas visibles, brillantes y llamativas
  • Fórmula de secado rápido que penetra y se adhiere a superficies calientes y frías
  • Cómoda tapa de pulverización
  • Boquilla de pulverización antiatascos