Motion
A03905
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosol - Naranja, Tamaño de envase de 17 oz, Agua, Exterior, Alquídico modificado, Rango de cobertura de 468 LFT, Tiempo de secado de 10 min
Artículo MI #02529337
No. Fabricante A03905
Precio7.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosol - Naranja, Tamaño de envase de 17 oz, Agua, Exterior, Alquídico modificado, Rango de cobertura de 468 LFT, Tiempo de secado de 10 min
Artículo MI #02529337
No. Fabricante A03905

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    17 oz
  • Rango de cobertura
    468 LFT
  • Peso
    1.39 lb
  • Caja de peso
    16.644 lb
  • Peso de cada uno
    1.387 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Naranja
  • Familia de colores
    Naranja
  • Tiempo de secado
    10 min
  • Exposición
    Exterior
  • Código de armonización
    3209900000
  • Número de Upc del fabricante
    075577039050
  • Cantidad del paquete
    12
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    52.74 %

Descripción general

Descripción del fabricante
S03905 APWA NARANJA-KRYLON INVERTIDO 20OZ
  • Formulación con alto contenido de sólidos para marcas visibles, brillantes y llamativas
  • Fórmula de secado rápido que penetra y se adhiere a superficies calientes y frías
  • Cómoda tapa de pulverización
  • Boquilla de pulverización antiatascos