Motion
50X85X8
Sello de aceite - Sólido, eje de 50 mm de diámetro, 85 mm de diámetro externo, ancho general de 8 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02537049
No. Fabricante 50X85X8
Precio39.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 50 mm de diámetro, 85 mm de diámetro externo, ancho general de 8 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02537049
No. Fabricante 50X85X8
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
Precio39.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    50 mm
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893511467
  • Tipo de sello
    Labios múltiples
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
50X85X8 SELLO
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.