Motion
12SN08401S
Rueda giratoria semineumática de servicio medio pesado - Capacidad de 350 lb, 8.6 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 2.50EHS
Artículo MI #02541169
No. Fabricante 12SN08401S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria semineumática de servicio medio pesado - Capacidad de 350 lb, 8.6 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 2.50EHS
Artículo MI #02541169
No. Fabricante 12SN08401S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 4-1/2 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 4-1/2 pulg.
  • Altura de montaje
    10.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5 x 5-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño del neumático
    2.50EHS
  • Diámetro de la rueda
    8.6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Amortiguación de impactos
  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Forma del orificio del perno
    Ronda
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rendimiento medio y pesado
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    350 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
12SN08401S 12 SWL, 8X2.5 SN, RO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good