Motion
16CA03201S
Material de rueda de hierro fundido, 3.2500 pulg. de diámetro de rueda, capacidad de carga de 700 lb
Artículo MI #02541275
No. Fabricante 16CA03201S
Precio82.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de rueda de hierro fundido, 3.2500 pulg. de diámetro de rueda, capacidad de carga de 700 lb
Artículo MI #02541275
No. Fabricante 16CA03201S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio82.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    4.2500 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1.7500 pulg.
  • Radio giratorio
    3.3750 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, carros de distribución, plataformas rodantes, camiones de suelo, camiones de mano, marina, camiones de plataforma, carros de utilidades, camiones de almacén, camiones de eliminación de residuos
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    Brinell 145
  • Capacidad de carga
    700 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    16
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Color de la rueda
    Esmalte gris
  • Tipo de material de rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda
    CA - Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
16CA03201S 16 SWL 3X2 CA, RODILLO