Motion
62CA04201S
Material de rueda metálica, diámetro de rueda de 4.0000 pulg., capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #02542738
No. Fabricante 62CA04201S
Precio86.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de rueda metálica, diámetro de rueda de 4.0000 pulg., capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #02542738
No. Fabricante 62CA04201S
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
Precio86.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    5.6250 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1.3125 pulg.
  • Radio giratorio
    3.3125 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    Brinell 145
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    62
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Color de la rueda
    Esmalte gris
  • Material de la rueda
    Metal
  • Tipo de material de rueda
    Metal
  • Tipo de rueda
    CA - Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
62CA04201S 4X2 CAS IRN SWL TOP CON RUEDAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron