Motion
62CA08201S
RUEDA GIRATORIA DE HIERRO FUNDIDO DE 8 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 1500LBS
Artículo MI #02542746
No. Fabricante 62CA08201S
Precio109.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA GIRATORIA DE HIERRO FUNDIDO DE 8 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 1500LBS
Artículo MI #02542746
No. Fabricante 62CA08201S
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
Precio109.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa de montaje
    4-1/2 x 6-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio pesado
  • Serie de ruedas
    Serie 62
  • Color principal
    GRIS
  • Material del núcleo
    Hierro fundido
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Tolerancia al calor
    800 + °F
  • Número de catálogo del fabricante
    62CA08201S
  • Tipo de producto
    Piezas de ruedas y ruedas
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Serie
    SERIE 62
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    HIERRO FUNDIDO
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
62CA08201S 8X2 CAS IRN SWL TOP CON RUEDAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron