Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3.0000 pulg.
- Altura de montaje12.5000 pulg.
- Cable giratorio Longitud2.5000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda12.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga3500 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie90
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaEsmalte de capa transparente
- Material de la ruedaMetal
- Tipo de material de ruedaMetal
- Tipo de ruedaFS - Acero forjado contra caídas