Motion
90LF0880
CIERRE DE SUELO - ESTÁNDAR
Artículo MI #02543633
No. Fabricante 90LF0880
Precio127.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CIERRE DE SUELO - ESTÁNDAR
Artículo MI #02543633
No. Fabricante 90LF0880
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
Precio127.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso aproximado
    6-1/2 lb
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Altura de la rueda
    10-1/8 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    8"
  • Tamaño máx. de espaciado entre orificios de perno
    6-1/8" x 4-1/8" en
  • Tamaño mín. de espaciado entre orificios de perno
    5-1/4" x 3-3/8" en
  • Tamaño de la placa de montaje
    5 x 7-1/4 pulg.
  • Holgura retraída
    1 pulg.

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Serie compatible
    90
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material de cierre de suelo
    Acero
  • Tipo de cierre de piso
    Estándar
  • Acabado del bastidor
    ACERO
  • Número de catálogo del fabricante
    90LF0880
  • Tipo de producto
    Cerraduras de piso
  • Serie
    SERIE 90

Descripción general

Descripción del fabricante
CERRADURAS DE SUELO 90LF0880 - ESTÁNDAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"