Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Ancho de la cara3 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3-3/8 - 5-1/4 pulg.
- Altura de montaje8 pulg.
- Placa de montaje Tamaño5-1/4 x 7-1/4 pulg.
- Cable giratorio Longitud2-1/4 pulg.
- Radio giratorio2-1/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedas2,000 a 3,999 lb
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Tipo de plataforma de ruedaServicio pesado
- Serie de ruedasSerie 90
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalNEGRO
- Material del núcleoHierro fundido
- Acabado del bastidorZINC
- Material del bastidorACERO
- Tolerancia al calor-40 a 180 °F
- Capacidad de carga2000 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante90PY06501S
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- SerieSERIE 90
- Color de la banda de rodaduraVERDE
- Material de la banda de rodaduraPOLIURETANO
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro