Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-15/16 pulg.
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAmortiguación de impactos
- ID del cojinete1-1/4 pulg.
- Color principalGRIS OSCURO
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- DurezaDe 70 a 85 Shore A
- Tolerancia al calor-40 a 180 °F
- Capacidad de carga1000 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Número de catálogo del fabricanteMR1050120
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraMOLDEADO DE GOMA ACTIVADO
- Tipo de banda de rodaduraCorona
- TipoRUEDA
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaCaucho moldeado en el núcleo de hierro (alta temperatura)