Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.1875 pulg.
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2-7/32 pulg.
- Longitud total Diámetro7.4375 pulg.
- Peso6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8483.20.4040
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662461308974
- RPM Máx.1400 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Capacidad de carga estática radial5216 lbf
- Cojinete de repuesto1-2T
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSFT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461308974