Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total3.1875 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Ranura Espaciado3.0000 pulg.
- Peso2.1 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteST-16 DRT
- Número de Upc del fabricante662461328378
- RPM Máx.550 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieST
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO662461328378