Motion
ST-31 HT

SEALMASTER
ST-31 HT

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #02564017
No. Fabricante ST-31 HT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ST-31 HT

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #02564017
No. Fabricante ST-31 HT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.1880 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.0312 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.6250 pulg.
  • Peso
    6.05 lb

Detalles

  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ST-31 HT
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461315682
  • RPM Máx.
    1550 rpm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 400 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 400 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Cojinete de repuesto
    3-114
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico Nomex
  • Serie
    ST
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    662461315682

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-31 HT TAKEUP BRG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante Sello laberíntico de fieltro de alta temperatura y dedo para ambientes secos y polvorientos Mayor espacio libre interno y grasa a alta temperatura El diseño exclusivo de retenedor para montar en tierra proporciona un espacio libre superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle