Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Altura total3.4063 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso3.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin tapa de sello • Incluye grasa GoldPlex-Hp
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100/Óxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante724294
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto1-14 HT
- Tipo de selloSello Nomex
- SerieTB
- UPC_NO662461315774
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp