Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio5.0000 pulg.
- Ancho de la base4.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 11.7500 a 14.7500 pulg.
- Tamaño del perno1.0000 pulg.
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Altura total10.0000 pulg.
- Longitud total17.0000 pulg.
- Ancho general4.6250 pulg.
- Peso72 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante721307
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoAR-3-315 ATO
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieEMP
- UPC_NO662461126134
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP