Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio42.90 mm
- Ancho de la base38.10 mm
- Longitud del centro del perno al centro65.90 mm
- Diámetro interno30 mm
- Altura total3.4063 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general38.1 mm
- Peso3.7 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin tapa de sello • Incluye grasa GoldPlex-Hp
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100/Óxido negro
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante707405
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto5206TMC
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieTB
- UPC_NO662461283738
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp