Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 5/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 FFOR, 5/16 ORB
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 5/16 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a resalte de junta tórica, resalte de junta tórica a junta tórica de cara plana
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 1/4 in x 5/16 in Boss de junta tórica ajustable macho
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 19/16–18
- Estilo final 2Boss de junta tórica ajustable macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 1/2–20
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- SerieFS6400
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación