Motion
KS50-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KS, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 75 mm, Longitud total de 3.9370 in, Capacidad de carga de 3394.784 lbf, Cerrado
Artículo MI #02567873
No. Fabricante KS50-PP
Precio527.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KS, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 75 mm, Longitud total de 3.9370 in, Capacidad de carga de 3394.784 lbf, Cerrado
Artículo MI #02567873
No. Fabricante KS50-PP
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
Su precio$527.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    77.3 mm
  • Ancho del anillo exterior
    100 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Longitud total
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    100 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    50 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    3394.784 lbf
  • Capacidad de carga
    15100 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    KS
  • Capacidad de carga estática
    3125 lbf
  • UPC_NO
    4012802051230

Descripción general

Descripción del fabricante
KS50-PP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"