Motion
T65505BA
Gafas de seguridad - Antiempañamiento, Resistentes a Arañazos, Lente Ámbar, Negro, Negro, Color Azul de Montura/Templo, Policarbonato, Tamaño Universal
Artículo MI #02567923
No. Fabricante T65505BA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad - Antiempañamiento, Resistentes a Arañazos, Lente Ámbar, Negro, Negro, Color Azul de Montura/Templo, Policarbonato, Tamaño Universal
Artículo MI #02567923
No. Fabricante T65505BA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    7.10 lb

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1, CE, CSA Z94.3, OSHA
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Familia de colores de montura
    Negro
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Negro, negro, azul
  • Material de la patilla de la montura
    Nailon
  • Revestimiento de la lente
    Antiempañamiento, resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Ámbar
  • Familia de colores de lentes
    Amarillo
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estilo de lente
    Individual
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    T6550
  • Características especiales
    Protectores laterales
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Color de la patilla
    Negro, azul
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
T65505BA GAFAS DE COLOR ÁMBAR NEGRO
  • Lente panorámica de base alta para un amplio campo de visión sin obstrucciones
  • Patillas arqueadas diseñadas para adaptarse a prácticamente cualquier persona
  • Nuevas almohadillas de confort Soft-Touch
  • Incluye dos revólveres blandos Flexi-Fit (regulares y estrechos) para mayor comodidad y adaptabilidad
  • Color de la montura: negro
  • Revestimiento exclusivo 4A : antivaho, antiarañazos, anti-UV 99.9 %, antiestático
  • Cumple y/o supera los requisitos de ANSI Z87.1 y CSA Z94.3

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"