Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.8750 pulg.
- Agujero Diámetro2-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio3 pulg.
- Longitud total Diámetro7.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662461126233
- RPM Máx.2250 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial13971 lbf
- Capacidad de carga estática radial10063 lbf
- Cojinete de repuesto3-28
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieEMSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461126233