Motion
RSC-C2062H-1V-320NCA

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2062H-1V-320NCA

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2062 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02571072
No. Fabricante RSC-C2062H-1V-320NCA
Precio1,117.04 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-C2062H-1V-320NCA

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2062 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02571072
No. Fabricante RSC-C2062H-1V-320NCA
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
Precio1,117.04 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1.9 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7/8 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena
    2062
  • Número de cadena y paso
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Número de catálogo del fabricante
    XSC2062H-0070-040
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.4, ASME
  • UPC_NO
    716647516902

Descripción general

Descripción del fabricante
C2062H PAFIRO MODO ALGODÓN