Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho10.0000 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.2000 pulg.
- Curva de holgura de la guía2.2800 pulg.
- Holgura de guía recta2.5000 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo3.0000 pulg.
- Diámetro del pasador0.3400 pulg.
- Peso16.8 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaPlástico
- Material de la cadenaPOM LF
- Tipo de cadenaCadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
- Estilo de componenteFlexión lateral
- Color del vueloMarrón
- Material del vueloPOM LF
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-140 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-140°F - 194 °F
- Material del pasadorAISI 304 SS
Descripción general
- Las cadenas de plástico SLAT TOP con placas conectadas por pasadores son una alternativa ligera, fuerte y silenciosa a las cadenas de acero
- El sistema de guía SUPER FLEX está disponible para las cadenas biseladas y de lengüetas
- También están disponibles con superficie de GOMA SUPERIOR
- Las cadenas SLAT TOP permiten correr en flexión recta y lateral