Motion
27803
Destornillador - TiP ranurado, T3 Tamaño de la punta, 40 mm Longitud de la hoja, 120 mm
Artículo MI #02571637
No. Fabricante 27803
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, T3 Tamaño de la punta, 40 mm Longitud de la hoja, 120 mm
Artículo MI #02571637
No. Fabricante 27803
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    40 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • Tamaño de la boquilla
    T3

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado duro
  • Estilo de mango
    Seguro contra ESD
  • Magnético
    No
  • Punta magnetizada
    No
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
27803 TORX PRECISN ESD-SAFE T3 X 40MM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good