Motion
71530
Juego o punta de destornillador eléctrico - Número de puntas incluidas: 1, Tipo de punta de punta: Torx
Artículo MI #02572936
No. Fabricante 71530
Precio11.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego o punta de destornillador eléctrico - Número de puntas incluidas: 1, Tipo de punta de punta: Torx
Artículo MI #02572936
No. Fabricante 71530
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
Precio11.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    T30
  • Longitud total
    25 mm

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Torx
  • Extremo doble
    De un solo extremo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de bits incluidos
    1
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • A prueba de manipulaciones
    No a prueba de manipulaciones
  • UPC_NO
    084705715308

Descripción general

Descripción del fabricante
71530 BROCA DE PLAQUITA TORX T30 X 25MM