Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaT15
- Longitud total70 mm
Detalles
- Estilo de punta de brocaTorx
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- MaterialAcero de aleación
- Número de bits incluidos1
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- UPC_NO084705745480