Especificaciones
Dimensiones
- Altura6 pulg.
- Talla para hombre6
Detalles
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorBeige
- Material del forroTejido
- Material de la entresuelaAcero
- Características de protecciónParte inferior resistente a las perforaciones, impermeable
- Características de resistencia a los resbalonesTira resistente a los resbalones
- Estándares cumplidosASTM F2413-05
- Protección de los dedosPuntera de acero
- TipoCalzado de trabajo
- Material superiorNeopreno
Descripción general
- La construcción sin costuras 100 % impermeable mantiene los pies de los trabajadores secos y cómodos
- El exclusivo proceso de inmersión hace que las botas sean suaves y flexibles para reducir la fatiga de las piernas
- Las suelas Neo-Grip proporcionan una tracción excelente en superficies húmedas para reducir las lesiones por resbalones y caídas
- Las plantillas extraíbles proporcionan absorción de impactos y absorben la humedad para mantener los pies de los trabajadores secos y cómodos
- Cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 y EH