Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Talla para hombre6
Detalles
- AplicaciónBota resistente a productos químicos, mataderos
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorBeige
- Material del forroTejido
- Material de la entresuelaAcero
- Características de protecciónParte inferior resistente a las perforaciones, impermeable
- Características de resistencia a los resbalonesTira resistente a los resbalones
- Estándares cumplidosANSI Z41 PT 99, ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH, CAN/CSA Z195-02
- Protección de los dedosPuntera de acero
- Material superiorNeopreno