Motion
22148-7
Botas hasta la rodilla Servus: material superior de neopreno, forro de tela, color beige, talla 7
Artículo MI #02580580
No. Fabricante 22148-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Botas hasta la rodilla Servus: material superior de neopreno, forro de tela, color beige, talla 7
Artículo MI #02580580
No. Fabricante 22148-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12 pulg.
  • Talla para hombre
    7

Detalles

  • Aplicación
    Bota resistente a productos químicos, mataderos
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Color
    Beige
  • Material del forro
    Tejido
  • Material de la entresuela
    Acero
  • Características de protección
    Parte inferior resistente a las perforaciones, impermeable
  • Características de resistencia a los resbalones
    Tira resistente a los resbalones
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z41 PT 99, ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH, CAN/CSA Z195-02
  • Protección de los dedos
    Puntera de acero
  • Material superior
    Neopreno

Descripción general

Descripción del fabricante
22148 M 070 NE 12 ST NG COPPE 7