Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno75 mm
- Longitud total231.8 mm
- Espaciado de ranura150.81 mm
- Peso29.1 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteTB224M75H
- Número de Upc del fabricante662327428839
- RPM Máx.1500 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial41800 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- SerieTB22400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO662327428839