Motion
48-42-5850

MILWAUKEE TOOL
48-42-5850

Hoja de sierra de plantilla dental - Bi-Metal, Mango en T, 8 TPI, 4 pulg. de largo
Artículo MI #02585077
No. Fabricante 48-42-5850
Precio18.06 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-42-5850

Hoja de sierra de plantilla dental - Bi-Metal, Mango en T, 8 TPI, 4 pulg. de largo
Artículo MI #02585077
No. Fabricante 48-42-5850
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
Su precio18.06 $/millones

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Grosor
    0.1 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    0.28125 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de cuchilla
    Mango en T de sierra de plantilla
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242139187
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Número de dientes
    32
  • Patrón de paso
    Constante
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Tipo de mango
    Mango en T
  • Tpi
    8
  • UPC_NO
    045242139187

Descripción general

Descripción del fabricante
48-42-5850 JIGSAW,4"D,18TEETH/IN,
  • Mayor vida útil: la construcción bimetálica dura más que las cuchillas de acero y carbono de alta velocidad
  • Cortes rápidos: la forma y la nitidez del diente permiten un cizallamiento rápido a través del metal
  • Versátil: se adapta a cualquier sierra de plantilla que acepte una hoja de mango en T
  • Ideal para cortar aluminio y metales no ferrosos