Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca de conexión1/4 pulg.
- Longitud máxima de la línea de alimentación300 mm / 11.8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas unidades se suministran listas para usar directamente desde la caja y llenas de una amplia gama de lubricantes SKF de alto rendimiento. La activación sin herramientas y el ajuste del tiempo permiten un ajuste fácil y preciso del flujo de lubricación. Velocidad de dispensación flexible de 1 a 12 meses - Parable o ajustable si es necesario - Clasificación de seguridad intrínseca: Aprobado por ATEX para la zona 0 - Contenedor de lubricante transparente que permite la inspección visual de la velocidad de dispensado - Tamaño compacto, permite la instalación en áreas restrictivas - Grasas y aceites de cadena disponibles -SKF DialSet ayuda a calcular la velocidad de dispensado correcta - Amplia gama de accesorios. - Aplicaciones típicas: Aplicaciones en ubicaciones restrictivas y peligrosas - Lubricación de carcasas de cojinetes - Motores eléctricos - Ventiladores y bombas - Transportadores - Grúas - Cadenas (aceite) - Elevadores y escaleras mecánicas (aceite)
- Tiempo nominal de vaciadoAjustable; 1-12 meses
- Capacidad de grasa125 ml / 4.2 fl oz
- Tipo de grasaBiodegradable
- Tipo de lubricadorImpulsado por gas
Descripción general
- Suministrado listo para usar directamente desde la caja
- Lleno de lubricantes SKF de alto rendimiento compatibles con alimentos, con certificación NSF H1
- La activación sin herramientas y el ajuste del tiempo permiten un ajuste preciso del flujo de lubricación
- Velocidad de dispensación flexible de 1 a 12 meses
- Parable o ajustable si es necesario
- Clasificación de seguridad intrínseca: aprobado por ATEX para la zona 0
- Contenedor de lubricante transparente que permite la inspección visual de la velocidad de dispensado
- Tamaño compacto, permite la instalación en áreas restrictivas
- Grasas y aceites para cadenas disponibles
- Aplicaciones típicas: ubicaciones restrictivas y peligrosas como carcasas de cojinetes, motores eléctricos, ventiladores y bombas, transportadores, grúas, cadenas (aceite)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Folleto Protegido para un rendimiento de campo superiorSKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en entornos difíciles y contaminados, combinando una alta capacidad de carga con sellado integrado y lubricación premium. Reducen el mantenimiento, prolongan la vida útil y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.
Ver folleto
SKF Tarjeta de línea de cojinete de rodillo montadoSKF Las unidades de cojinetes de rodillos esféricos montados son unidades robustas, listas para montar, montadas en fábrica, lubricadas y selladas diseñadas para una instalación sencilla y una fácil alineación. Con ConCentra y unidades de tornillos de fijación, sellos de reborde radial y tamaños de carcasa expandidos, proporcionan soluciones fiables listas para ejes para transportadores, ventiladores, elevadores de cubos y equipos de aguas residuales.
Ver folleto
SKF Folleto de soluciones de cojinetes sin mantenimientoSKF Las unidades de cojinetes sin mantenimiento PEER FaBXTREME están diseñadas para entornos de procesamiento, embotellado y lavado de alimentos y bebidas. Con construcción de acero inoxidable, sellado conforme a la FDA, grasa Mobil FM222 , anillos interiores extendidos y diseños de reemplazo empotrables para eliminar el tiempo improductivo y reducir los costos de servicio.
Ver folleto
SKF Folleto de seguridad y fiabilidad de los alimentosSKF La solución de tres barreras de para fresadoras de papel mejora la fiabilidad de los rodamientos en entornos húmedos y altamente contaminados. Al combinar sellado avanzado, lubricación optimizada y tecnología de rodamientos duradera, minimiza la entrada de agua, reduce los fallos prematuros, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento y tiempo de inactividad en aplicaciones críticas.
Ver folleto
Más recursos
SKF Folleto de cojinetes de bolas de la línea de alimentación para entornos no corrosivos
SKF Los rodamientos de bolas de ranura profunda Food Line cuentan con materiales resistentes a la corrosión, grasa de calidad alimentaria y soluciones de sellado higiénico diseñadas para entornos de lavado y procesamiento de alimentos de alta humedad. Ayudan a prevenir la contaminación, reducen las necesidades de relubricación, prolongan la vida útil y respaldan estrictas normas de seguridad y cumplimiento de los alimentos.
SKF Folleto de cojinetes de rodillos esféricos Explorer
SKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para cargas pesadas y entornos contaminados, combinando un diseño de rodillo de alta capacidad con sellos de contacto integrados y grasa premium. Prolongan la vida útil, reducen el mantenimiento, evitan la entrada de contaminantes y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.