Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.310 pulg.
- Tamaño del orificio2.563 pulg.
- Longitud de rosca del collar1.938 pulg.
- Altura extendida6.500 pulg.
- Diámetro exterior3.375 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro2.250 pulg.
- Altura retraída5.500 pulg.
- Accidente cerebrovascular1.000 pulg.
- Profundidad de la rosca0.750 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 – 13
- Peso11.90 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Rosca del cuello3-5/16 – 12
- Capacidad del cilindro25 toneladas
- Material del cilindroAcero
- Área efectiva5.150 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Número de orificios2
- Capacidad de aceite5.100 pulg.3
- Profundidad y rosca interna de la barra del pistón1-1/2 – 16 x 7/8
- Protuberancia de la barra del pistón0.375 pulg.
- Serie / TipoSerie C / Uso general
- Toneladas a 10000 psi25.80 toneladas
Descripción general
- El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
- El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
- Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
- La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
- Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
- Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
- Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar