Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.375 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.750 pulg.
- Tamaño del orificio3.750 pulg.
- Longitud de rosca del collar2.188 pulg.
- Altura extendida8.875 pulg.
- Diámetro exterior5.000 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro3.125 pulg.
- Altura retraída6.875 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.000 pulg.
- Profundidad de la rosca0.750 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 – 13
- Peso32.50 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Rosca del cuello5 – 12
- Capacidad del cilindro55 toneladas
- Material del cilindroAcero
- Área efectiva11.040 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Número de orificios2
- Capacidad de aceite22.100 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón0.125 pulg.
- Serie / TipoSerie C / Uso general
- Toneladas a 10000 psi55.20 toneladas
Descripción general
- El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
- El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
- Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
- La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
- Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
- Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
- Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar