Motion
MJX2A
Ensamblaje del diario de la rueda guía lineal - Tamaño: 2, Estilo excéntrico, 2.030 in de longitud total, Material de acero inoxidable AISI 303
Artículo MI #02590904
No. Fabricante MJX2A
Precio62.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje del diario de la rueda guía lineal - Tamaño: 2, Estilo excéntrico, 2.030 in de longitud total, Material de acero inoxidable AISI 303
Artículo MI #02590904
No. Fabricante MJX2A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio62.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor máximo de la placa
    0.500 pulg.
  • Grosor mínimo de la placa
    0.187 pulg.
  • Montaje de la superficie a la cubierta de la rueda
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    2.030 pulg.
  • Tamaño
    2
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Incluye
    Tuercas y arandelas de montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    AISI 303 Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Conjunto de diario
  • Estilo
    Excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
MJX2A DIARIO DE DUALVEE
  • Se utiliza para montar ruedas guía
  • Incluye arandela de montaje y tuercas
  • Permite el ajuste desde detrás de la superficie de montaje
  • Posición excéntrica y ajustable con función hexadecimal
  • Acero inoxidable AISI 303

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron