Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud18 pulg.
- TamañoL
- Peso5.896696 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
- Aplicación• Agarre mejorado • Almacenamiento y manejo de paquetes • Aplicaciones de construcción • Ensamblaje general • Trabajo general ligero
- Cobertura del revestimientoMano completa
- Material de recubrimientoPVC
- ColorNegro
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- Características y beneficios• El forro de interbloqueo se seca rápidamente, quita poca pelusa y ofrece una gran destreza • Los estilos de color negro ocultan la suciedad • Confección de una sola inmersión • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
- Patrón de agarreDesbaste
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forro de puntoAlgodón
- Con forroEnclavamiento
- Material del revestimientoEnclavamiento
- Material del forroRevestimiento de enclavamiento
- Número de Upc del fabricante662909108708
- MaterialPVC
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO662909108708
Descripción general
- El forro de interbloqueo se seca rápidamente, quita poca pelusa y ofrece una gran destreza
- Los estilos de color negro ocultan la suciedad
- Construcción de una sola inmersión
- El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto