Motion
2514KE
Manguito Kevlar® de una sola capa
Artículo MI #02597877
No. Fabricante 2514KE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Kevlar® de una sola capa
Artículo MI #02597877
No. Fabricante 2514KE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    40.64 cm
  • Tamaño
    14
  • Ancho
    25.4 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción sin costuras
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para operaciones de vidrio, estampado de metales, chapa metálica, automoción, aplicaciones alimentarias, aplicaciones eléctricas y de calor ligero.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    662909251411
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores

Descripción general

Descripción del fabricante
2514KE MANGUITO KEVLAR DE 14"
  • Kevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
  • Punto sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad