Motion
3509/EG
Pelele SBP de peso estándar con capucha y bota
Artículo MI #02597932
No. Fabricante 3509/XL
Precio73.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pelele SBP de peso estándar con capucha y bota
Artículo MI #02597932
No. Fabricante 3509/XL
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
Precio73.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    27 pulg.
  • Altura
    26.16 cm
  • Longitud
    33.02 cm
  • Peso
    2.2 kg
  • Ancho
    27.18 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección ligera
  • Cierre del tobillo
    Elástico
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Descripción
    El polipropileno hilado ofrece una protección ligera contra las partículas secas, manteniendo la suciedad y los residuos fuera del cuerpo o del traje. Ideal para uso en trabajos generales, productos farmacéuticos, limpieza y uso en laboratorio.
  • Tipo de tejido
    Polipropileno hilado
  • Características
    Alto nivel de comodidad y transpirabilidad
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    662909035066
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    662909035066

Descripción general

Descripción del fabricante
PELELE DE 3509/XL CON CAPUCHA-XL
  • Alto nivel de comodidad y transpirabilidad
  • Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
  • Capucha con elástico alrededor de la cara
  • Bota y muñecas elásticas para evitar la entrada de suciedad y residuos
  • Sin látex
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good