Especificaciones
Dimensiones
- Altura12.954 cm
- Peso2 kg
Detalles
- Detalles adicionalesEl polipropileno hilado ofrece una protección ligera contra las partículas secas, manteniendo la suciedad y los residuos fuera del cuerpo. Ideal para su uso en fabricación, productos farmacéuticos, limpieza, construcción, medicina y procesamiento de alimentos.
- Tipo de cierreElástico
- ColorAzul
- Tipo de calzadoCubierta del zapato
- Número de Upc del fabricante662909717139
- MaterialPolipropileno
- Resistencia al deslizamientoSuela resistente a los resbalones
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.132
- UPC_NO662909717139
Descripción general
- Las fundas para calzado de polipropileno Spunbond ofrecen protección ligera contra partículas secas
- Superficie antideslizante en la parte inferior de la suela para reducir el deslizamiento
- Construcción espaciosa para adaptarse a la mayoría de las tallas de calzado
- Banda elástica en la parte superior de la zapatilla para evitar la entrada de suciedad o en ella
- Producto de un solo uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto