Motion
C3817/EEEG
Camisa PosiWear M3
Artículo MI #02598433
No. Fabricante C3817/XXXL
Precio221.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camisa PosiWear M3
Artículo MI #02598433
No. Fabricante C3817/XXXL
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
Precio221.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    40.64 cm
  • Peso del material
    50 g
  • Peso
    7.194 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cinco capas de protección que proporcionan un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y salpicaduras de líquidos ligeros a base de agua.
  • Normativas de listado de aprobación
    29 CFR 1910.138, AATCC 42, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D737, IST 130.2, IST 40.2, NFPA 99
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    Cinco capas de protección que proporcionan un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y salpicaduras de líquidos ligeros a base de agua. Ideal para uso en fabricación industrial, industria del papel, procesamiento de alimentos y cualquier entorno de polvo pesado.
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Número de Upc del fabricante
    662909038265
  • Material
    Polipropileno
  • Línea de productos
    PosiWear M3
  • Costura
    Servida
  • Estilo camisa
    Cierre a presión frontal
  • Estilo de manga
    Manga larga
  • UPC_NO
    662909038265

Descripción general

Descripción del fabricante
C3817/XXXL POSI-3 SHIRT-3XL
  • Botones a presión para una colocación rápida
  • Cuello profesional
  • Costuras serradas
  • Producto de un solo uso