Especificaciones
Dimensiones
- Longitud34.925 cm
- Ancho29.21 cm
Detalles
- Detalles adicionalesFlexible
- ColorAzul
- DescripciónEl laminado de PE proporciona una protección ligera, transpirable y cómoda contra salpicaduras y salpicaduras de luz no peligrosas. Una alternativa de menor coste a nuestra línea PosiWear BA. Ideal para su uso en la reducción de asbestos, la corrección de moho y el procesamiento de alimentos.
- Descripción Palabra claveRopa desechable
- CaracterísticasExcelente flexibilidad y resistencia a aceites, grasas, agua y grasa
- Tipo de prendaDelantal de peto
- Uso de la prendaDesechable
- Número de Upc del fabricante662909786036
- MaterialPolipropileno recubierto de polietileno
- Número de subdivisiones0
- ResistenciaGrasas, grasa, salpicaduras de líquido, aceites
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909786036
Descripción general
- Excelente flexibilidad y resistencia a aceites, grasas, agua y grasa
- Protección contra salpicaduras ligeras y líquidos rentable
- Diseñado para cubrir la parte delantera del cuerpo
- Aprobado por la FDA
- Producto de un solo uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación