Motion
UHB-48
Delantal de vinilo azul - 6 mil
Artículo MI #02598684
No. Fabricante UHB-48
Precio3.29 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Delantal de vinilo azul - 6 mil
Artículo MI #02598684
No. Fabricante UHB-48
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
Su precio$3.29/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.
  • Grosor del material
    6 mil
  • Ancho
    35 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Borde cosido
  • Color
    Azul
  • Descripción
    Ideal para procesamiento, limpieza, mantenimiento y fabricación de alimentos
  • Descripción Palabra clave
    Delantales
  • Características
    Borde cosido
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Resistente a productos químicos, desechable
  • Número de Upc del fabricante
    662909801838
  • Material
    Vinilo
  • Número de subdivisiones
    0
  • Resistencia
    Ácidos, álcalis, sustancias químicas, grasas, grasa, aceites, sal, disolventes
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909801838

Descripción general

Descripción del fabricante
UHB-48 6ML APRÓN DE 48"
  • Borde cosido
  • Flexibilidad superior
  • Excelente resistencia a las perforaciones y la abrasión
  • Excelente resistencia a productos químicos, grasas, aceites y grasa
  • Cumple con la FDA
  • Disponible en longitudes de 45",48", 55"