Motion
UPW-45
Delantal de vinilo blanco - 8 mil
Artículo MI #02598700
No. Fabricante UPW-45
Precio4.77 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Delantal de vinilo blanco - 8 mil
Artículo MI #02598700
No. Fabricante UPW-45
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
Su precio$4.77/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    34.00044 cm
  • Grosor del material
    8 mil
  • Ancho
    25.99944 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Borde cosido
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    Ideal para procesamiento, limpieza, mantenimiento y fabricación de alimentos
  • Descripción Palabra clave
    Delantales
  • Características
    Borde cosido
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Resistente a productos químicos, desechable
  • Número de Upc del fabricante
    662909801685
  • Material
    Vinilo
  • Número de subdivisiones
    0
  • Resistencia
    Ácidos, álcalis, sustancias químicas, grasas, grasa, aceites, sal, disolventes
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909801685

Descripción general

Descripción del fabricante
UPW-45 8ML APRÓN DE 45"
  • Borde cosido
  • Flexibilidad superior
  • Excelente resistencia a las perforaciones y la abrasión
  • Excelente resistencia a productos químicos, grasas, aceites y grasa
  • Disponible en longitudes de 36",45",48"