Motion
UVC-8HS
West Chester 18 pulg., 8 mil., funda de vinilo transparente, WCPG SIZE-18 pulg. transparente
Artículo MI #02598712
No. Fabricante UVC-8HS
Precio2.72 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
West Chester 18 pulg., 8 mil., funda de vinilo transparente, WCPG SIZE-18 pulg. transparente
Artículo MI #02598712
No. Fabricante UVC-8HS
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
Su precio$2.72/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    43.18 cm
  • Grosor del material
    8 mil
  • Tamaño
    18
  • Ancho
    26.67 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Costura cosida
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Color
    Borrar
  • Descripción
    Ideal para procesamiento, limpieza, mantenimiento y fabricación de alimentos
  • Descripción Palabra clave
    Ropa desechable
  • Características
    Elástico en ambos extremos para mayor comodidad
  • Tipo de prenda
    Propósito general
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    662909865656
  • Material
    Vinilo
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
UVC-8HS 8ML MANGUITO DE 18"
  • Elástico en ambos extremos para mayor comodidad
  • Excelente para la cobertura del antebrazo
  • 18" length
  • 21 CFR 170-199 para contacto con alimentos