Motion
SFL-2 35LB BOLSA
Grasa multiuso de la serie SFL - Composición de grasa espesada compleja con sulfato de calcio sintético para temperaturas extremadamente bajas, grado 2 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, grado alimentario, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #02608444
No. Fabricante SFL-2 35LB PAIL
Precio729.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso de la serie SFL - Composición de grasa espesada compleja con sulfato de calcio sintético para temperaturas extremadamente bajas, grado 2 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, grado alimentario, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #02608444
No. Fabricante SFL-2 35LB PAIL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$729.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    4 años
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para aplicaciones de procesamiento de alimentos que requieren un lubricante NLGI #2, NSF H1
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Grasa sintética espesada en complejo con sulfato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    260°C/500 °F
  • Punto de inflamación
    204°C/400 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215519804
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    1
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    SFL-2
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Tipo
    Temperatura extremadamente baja
  • UPC_NO
    089215519804
  • Viscosidad
    219
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 2.5 %

Descripción general

Descripción del fabricante
L0198-035 BOLSA GRASA SFL-2 35LB
  • NSF H1 registrado
  • Excelente bombeabilidad a baja temperatura
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"