Motion
XTB70 X 6-7/16

DODGE
XTB70 X 6-7/16

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB70 , 6.4375 en calibre, 13.9375 en Flg OD, 4.6875 en LTB, acero o material de hierro fundido gris
Artículo MI #02608532
No. Fabricante XTB70 X 6-7/16
Precio932.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
XTB70 X 6-7/16

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB70 , 6.4375 en calibre, 13.9375 en Flg OD, 4.6875 en LTB, acero o material de hierro fundido gris
Artículo MI #02608532
No. Fabricante XTB70 X 6-7/16
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
Precio932.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XTB70
  • Diámetro exterior de la brida
    13.9375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/2 x 3/4 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    226887
  • Material
    Acero o fundición gris

Descripción general

Descripción del fabricante
XTB70 X 6-7/16 CASQUILLO 226887
  • Diseñado para aplicaciones de poleas transportadoras
  • Cono de 2 pulg./pie para poner y quitar fácilmente
  • Se ofrece en acero o fundición gris
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
Los clientes también compraron